Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Giotto Riegel, Praline, 43g Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrero Giotto Riegel, Praline, 43g Packung
Ferrero Giotto Riegel, Praline, 43g Packung
Ferrero Giotto Riegel, Praline, 43g Packung
Artikel-Nr.:
     744-12727-1
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000500319475
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Haselnüsse (37 %), pflanzliche Fette (Palm, Shea), Zucker, Weizenmehl, Magermilchpulver (7 %), Süssmolkenpulver, Kakaomasse, Emulgatoren Lecithine (Soja), Salz, Vanillin, Backtriebmittel, Natriumhydrogencarbonat. Kann Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2625 kJ / 632 kcal
Fett: 48 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14,2 g
Kohlenhydrate: 38,4 g
davon Zucker: 32,3 g
Eiweiß: 10,1 g
Salz: 0,305 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 7,90*
ab € 1,08*
€ 2,26*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,21*
€ 2,53*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,53*
€ 2,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,76*
€ 1,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,64*
€ 1,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,56*
€ 1,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,51*
€ 1,62
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,21*
€ 1,29
pro Packung
1 Packung enthält 0,043 Kilogramm (ab € 28,13954* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.