Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Airwaves Menthol Eukalyptus Kaugummi 12 Dosen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wrigleys Airwaves Menthol Eukalyptus Kaugummi 12 Dosen
Wrigleys Airwaves Menthol Eukalyptus Kaugummi 12 Dosen
Wrigleys Airwaves Menthol Eukalyptus Kaugummi 12 Dosen
Artikel-Nr.:
     744-125330
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900538701
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Zahnpflege-Kaugummi

Zutaten: Süßungsmittel Sorbit, Kaumasse ( enthält Sojalecithin ) , Süßungsmittel Isomalt, Überzugsmittel Calciumcarbonat. Aromen, Süßungsmittel Maltitsirup, Verdickungsmittel Gummi Arabicum, Feuchthaltemittel Glycerin, Süßungsmittel Aspartam, Aspartam-Acesulfamsalz, Acesulfam K, Farbstoff E171, Überzugsmittel Carnaubawachs, Antioxidationsmittel BHA, Farbstoffe E133, E160a. Enthält eine Phenylalaninquelle. Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 597 kJ / 143 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 59,7 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,85*
€ 38,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,53*
€ 35,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,41*
€ 33,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,56*
€ 32,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,82*
€ 31,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,15*
€ 26,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.