Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Sport Voll-Nuss, Schokolade, 10 Tafeln je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ritter Sport Voll-Nuss, Schokolade, 10 Tafeln je 100g
Ritter Sport Voll-Nuss, Schokolade, 10 Tafeln je 100g
Ritter Sport Voll-Nuss, Schokolade, 10 Tafeln je 100g
Artikel-Nr.:
     744-12531
Hersteller:
     Ritter Sport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000417670069
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Haselnüsse, Kakaobutter , Kakaomasse, Vollmilchpulver, Laktose, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja). Kakao: 30% mindestens im Schokoladenanteil. Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide und Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2394 kJ / 575 kcal
Fett: 39 g
davon gesättigte Fettsäuren: 15 g
Kohlenhydrate: 46 g
davon Zucker: 44 g
Eiweiß: 8,7 g
Salz: 0,14 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, 71111 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: ritter sport schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,53*
€ 19,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,42*
€ 19,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,41*
€ 18,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,90*
€ 18,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,62*
€ 17,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,30*
€ 14,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.