Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Sport Pfefferminz, Schokolade, 12 Tafeln je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ritter Sport Pfefferminz, Schokolade, 12 Tafeln je 100g
Ritter Sport Pfefferminz, Schokolade, 12 Tafeln je 100g
Ritter Sport Pfefferminz, Schokolade, 12 Tafeln je 100g
Artikel-Nr.:
     744-12527
Hersteller:
     Ritter Sport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000417602862
Suchbegriffe:
Pfefferminz
Pfefferminz-Konfekt
Pfefferminzkonfekt
Schokolade

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, pflanzliches Fett (Palm, Kokos), Kakaobutter, Glukosesirup, Stabilisator: Sorbitsirup, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja), Pfefferminzöl. Kann Spuren von Erdnüssen, Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide, anderen Milchprodukten und Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2060 kJ / 493 kcal
Fett: 27 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18 g
Kohlenhydrate: 58 g
davon Zucker: 52 g
Eiweiß: 3,5 g
Salz: 0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, 71111 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,35*
€ 19,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,18*
€ 19,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,20*
€ 18,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,69*
€ 17,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,33*
€ 17,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,18*
€ 14,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.