Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Sport Halbbitter, Schokolade, 12 Tafeln je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ritter Sport Halbbitter, Schokolade, 12 Tafeln je 100g
Ritter Sport Halbbitter, Schokolade, 12 Tafeln je 100g
Ritter Sport Halbbitter, Schokolade, 12 Tafeln je 100g
Artikel-Nr.:
     744-12523
Hersteller:
     Ritter Sport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000417602060
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaomasse (Edel-Kakao 25%), Kakaobutter, Emulgator: Lecithine (Soja). Kann Spuren von Erdnüssen, Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide, Milchprodukten und Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2224 kJ / 534 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 19 g
Kohlenhydrate: 50 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 6 g
Salz: 0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, 71111 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,45*
€ 19,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,22*
€ 19,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,22*
€ 18,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,78*
€ 17,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,41*
€ 17,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,20*
€ 14,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.