Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Extra Professional Fresh Spearmint, Kaugummi, 70g Dose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wrigleys Extra Professional Fresh Spearmint, Kaugummi, 70g Dose
Wrigleys Extra Professional Fresh Spearmint, Kaugummi, 70g Dose
Artikel-Nr.:
     744-125226-1
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900544245
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
kaugummi wrigleys

Zutaten: Süßungsmittel (Sorbit), Kaumasse, Süßungsmittel (Xylit), Verdickungsmittel (Gummi Arabicum), Feuchthaltemittel (Glycerin), Aromen, Füllstoff (Calciumphosphate), Emulgator (Sojalecithin), Süßungsmittel (Aspartam, Mannit, Acesulfam K), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Antioxidationsmittel (Bha), Farbstoff (E133). Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Enthält eine Phenylalaninquelle.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 608 kJ / 146 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 61 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Unterachingen, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,33*
€ 5,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,35*
€ 4,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,01*
€ 4,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,77*
€ 4,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,56*
€ 3,81
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,88*
€ 3,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.