Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Sport Trauben-Nuss, Schokolade, 12 Tafeln je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ritter Sport Trauben-Nuss, Schokolade, 12 Tafeln je 100g
Ritter Sport Trauben-Nuss, Schokolade, 12 Tafeln je 100g
Ritter Sport Trauben-Nuss, Schokolade, 12 Tafeln je 100g
Ritter Sport Trauben-Nuss, Schokolade, 12 Tafeln je 100g
Artikel-Nr.:
     744-12522
Hersteller:
     Ritter Sport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000417602268
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Sultaninen, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Haselnüsse, Laktose, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja). Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide und Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2172 kJ / 520 kcal
Fett: 28 g
davon gesättigte Fettsäuren: 15 g
Kohlenhydrate: 57 g
davon Zucker: 55 g
Eiweiß: 6,5 g
Salz: 0,14 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, 71111 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: ritter sport schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,32*
€ 19,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,18*
€ 19,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,17*
€ 18,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,73*
€ 17,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,39*
€ 17,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,19*
€ 14,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.