Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Sport Edel-Vollmilch, Schokolade, 100g Tafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritter Sport Edel-Vollmilch, Schokolade, 100g Tafel
Ritter Sport Edel-Vollmilch, Schokolade, 100g Tafel
Artikel-Nr.:
     744-12521-1
Hersteller:
     Ritter Sport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000417602114
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver (21%), Kakaomasse, Emulgator: Lecithine (Soja). Kann Spuren von Erdnüssen, Schalenfrüchten und glutenhaltigem Getreide und Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2377 kJ / 571 kcal
Fett: 38 g
davon gesättigte Fettsäuren: 23 g
Kohlenhydrate: 48 g
davon Zucker: 47 g
Eiweiß: 7,3 g
Salz: 0,21 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, 71111 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: ritter sport schokolade, schokolade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
€ 7,90*
ab € 1,163*
€ 2,433*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,19*
€ 2,49*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 1,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,27
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 11,90* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.