Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Center Shock Tongue Painter, Zungenmaler, Kaugummi, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Center Shock Tongue Painter, Zungenmaler, Kaugummi, 100 Stück
Center Shock Tongue Painter, Zungenmaler, Kaugummi, 100 Stück
Center Shock Tongue Painter, Zungenmaler, Kaugummi, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-124204
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8003440926994
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Stabilisatoren (Sorbitsirup, Glycerin), Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Aromen, Emulgator (Sojalecithin), Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Säureregulator (Natriumhydrogencarbonat), Farbstoff (Brillantblau FCF), Antioxidationsmittel (E321).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1203 kJ / 283 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 70 g
davon Zucker: 60 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,29*
€ 8,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,86*
€ 7,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,65*
€ 7,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,25*
€ 6,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,94*
€ 6,36
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,82*
€ 5,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.