Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentos 3 Gum Fruity Fresh Erdbeer Apfel Himbeer 12 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mentos 3 Gum Fruity Fresh Erdbeer Apfel Himbeer 12 Packungen
Mentos 3 Gum Fruity Fresh Erdbeer Apfel Himbeer 12 Packungen
Mentos 3 Gum Fruity Fresh Erdbeer Apfel Himbeer 12 Packungen
Mentos 3 Gum Fruity Fresh Erdbeer Apfel Himbeer 12 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-124021
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8003440967171
Suchbegriffe:
Dragee-Bonbons
Drageebonbons
Dragees
Bubblegum

Zutaten: Xylit, Kaumasse, Mannit, Sorbit, Fruchtsäfte ( Erdbeere, Himbeere, Apfel ( 3% ) , Erythrit, Säuerungsmittel ( Apfelsäure, Zitronensäure, Weinsäure ) , Aromen, pfanzliches Öl ( gehärtet ) , Süßstoffe: Aspartam, Acesulfam K, Sucralose ) , Gelatine, Verdickungsmittel Gummi Arabicum, Emulgator: Sojalecithine, Farbstoffe: echtes Karmin, Titandioxid, Kurkumin, Beta-Carotin, Brilliantblau FCF, Antioxydationsmittel ( 320 ) . Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Enthält eine Phenylalaninquelle

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 645 kJ / 155 kcal
Fett: 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,5 g
Kohlenhydrate: 59 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 1,1 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken und bei Zimmertemperatur lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,06*
€ 18,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,35*
€ 17,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,72*
€ 15,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,96*
€ 14,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,60*
€ 14,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,25*
€ 12,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.