Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chupa Chups Big Babol Cola Lemon, Kaugummi, 27,6g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Chupa Chups Big Babol Cola Lemon, Kaugummi, 27,6g Packung
Chupa Chups Big Babol Cola Lemon, Kaugummi, 27,6g Packung
Artikel-Nr.:
     744-124004-1
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     80922964
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Stabilisator (Glycerin), Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure, Weinsäure), Aromen, Emulgatoren (Zuckerester von Speisefettsäuren, Sojalecithin), Farbstoffe (Ammoniumsulfit-Zuckerkulör, Kurkumin), Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Antioxidationsmittel (E321).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1175 kJ / 277 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 69 g
davon Zucker: 58 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Lainate, Italien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,18*
€ 1,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,98*
€ 1,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,75*
€ 0,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,73*
€ 0,78
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,69*
€ 0,74
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,55*
€ 0,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.