Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Chamallows Rombiss, Mausespeck, 225g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Chamallows Rombiss, Mausespeck, 225g Beutel
Haribo Chamallows Rombiss, Mausespeck, 225g Beutel
Haribo Chamallows Rombiss, Mausespeck, 225g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-1235-1
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5410358451068
Suchbegriffe:
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Gummibärchen
Gummibären

Zutaten: Glukose - Fruktosesirup, Zucker, Dextrose, Wasser, Gelatine, Stärke, Aromen, Farbstoffe: Chinolingelb, Alurrarot AC.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1414 kJ / 333 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 80 g
davon Zucker: 68 g
Eiweiß: 3,5 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Bonn, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,51*
€ 3,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,51*
€ 2,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,47*
€ 2,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,35*
€ 2,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,26*
€ 2,42
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,83*
€ 1,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.