Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitschler Apfel Schnüre, Fruchtgummi, 15 Beutel je 125g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hitschler Apfel Schnüre, Fruchtgummi, 15 Beutel je 125g
Hitschler Apfel Schnüre, Fruchtgummi, 15 Beutel je 125g
Hitschler Apfel Schnüre, Fruchtgummi, 15 Beutel je 125g
Artikel-Nr.:
     744-122402
Hersteller:
     Hitschler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003840108888
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Frucht-Tee
Fruchtee

Zutaten: Glukose-Fruktose-Sirup, Weizenmehl, Zucker, Dextrose, Palmöl, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Farbstoffe: Kurkumin, Patentblau V; Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, E 306; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1507 kJ / 356 kcal
Fett: 2,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,6 g
Kohlenhydrate: 75 g
davon Zucker: 50 g
Eiweiß: 3,0 g
Salz: 0,09 g

Aufbewahrungshinweis: Wärmegeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: hitschler International GmbH & Co. KG, Aachener Straße 1042, 50858 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,75*
€ 22,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,56*
€ 22,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,44*
€ 20,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,86*
€ 20,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,61*
€ 19,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,05*
€ 16,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.