Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitschler Erdbeere Schnüre, Fruchtgummi, 125g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hitschler Erdbeere Schnüre, Fruchtgummi, 125g Beutel
Hitschler Erdbeere Schnüre, Fruchtgummi, 125g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-122401-1
Hersteller:
     Hitschler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003840008874
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Frucht-Tee
Fruchtee

Zutaten: Glukose-Fruktose-Sirup, Weizenmehl, Zucker, Dextrose, Palmöl, Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Apfel, Kürbis, Tomate, Rettich; Aroma, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, E 306; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1507 kJ / 356 kcal
Fett: 2,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,6 g
Kohlenhydrate: 75 g
davon Zucker: 50 g
Eiweiß: 3,0 g
Salz: 0,09 g

Aufbewahrungshinweis: Wärmegeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: hitschler International GmbH & Co. KG, Aachener Straße 1042, 50858 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,36*
€ 2,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,67*
€ 1,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,55*
€ 1,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,46*
€ 1,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,42*
€ 1,52
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,14*
€ 1,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.