Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yogoice Fruchtgetränk, Wassereis 16 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Yogoice Fruchtgetränk, Wassereis 16 Packungen
Yogoice Fruchtgetränk, Wassereis 16 Packungen
Yogoice Fruchtgetränk, Wassereis 16 Packungen
Yogoice Fruchtgetränk, Wassereis 16 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-1219
Hersteller:
     Productos Taxi S.L
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     18412126750162
Suchbegriffe:
Wasser-Eis
Wassereis
wasser eis

Zutaten: Wasser, Zucker, Emulgator (E466), Säuerungsmittel (E330), Aroma, Farbstoffe (E102*, E129* und E133). *Kann Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen.

Nährwertangaben pro 100 ml:
Brennwert: 357 kJ / 84 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 21 g
davon Zucker: 18 g
Eiweiß: 0,2 g
Salz: 0,05 g

Aufbewahrungshinweis: k. A.

Lebensmittelunternehmer: Productos Taxi S.L, Avenida Peris Y Valero 107, 46006 Spanien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,58*
€ 78,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,47*
€ 77,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,79*
€ 74,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,01*
€ 73,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,19*
€ 69,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,31*
€ 59,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.