Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twix Salted Caramel, Schokolade, 46g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Twix Salted Caramel, Schokolade, 46g Riegel
Twix Salted Caramel, Schokolade, 46g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-12110-1
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159527255
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Weizenmehl, Palmfett, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Milchzucker, Butterreinfett (aus Milch), Süßmolkenpulver (aus Milch), Salz, fettarmer Kakao, Emulgator (Sojalecithin), Backtriebmittel (E500), natürlicher Vanilleextrakt. (Kann enthalten: Haselnuss, Mandel, Gerste, Hafer).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2056 kJ / 491 kcal
Fett: 24 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14 g
Kohlenhydrate: 65 g
davon Zucker: 49 g
Eiweiß: 4,3 g
Salz: 0,83 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,52*
€ 1,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,20*
€ 1,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,95*
€ 1,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,90*
€ 0,96
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,87*
€ 0,93
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,70*
€ 0,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.