Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bounty Minis, Riegel, Schokolade, 275g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bounty Minis, Riegel, Schokolade, 275g Beutel
Bounty Minis, Riegel, Schokolade, 275g Beutel
Bounty Minis, Riegel, Schokolade, 275g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-12093
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159473354
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Zucker, Kokosraspel ( 21% ) , Glukosesirup, Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Emulgatoren ( Sojalecithin, E471 ) , Milchzucker, Butterreinfett ( aus Milch ) , Süßmolkenpulver ( aus Milch ) , Feuchthaltemittel ( Glycerin ) , Salz, natürlicher Vanilleextrakt.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2036 kJ / 487 kcal
Fett: 25,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21,2 g
Kohlenhydrate: 58,9 g
davon Zucker: 48,2 g
Eiweiß: 3,7 g
Salz: 0,25 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,69*
€ 6,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,30*
€ 4,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,13*
€ 4,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,94*
€ 4,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,81*
€ 4,08
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,06*
€ 3,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.