Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snickers Creamy Peanut Butter, Schokolade, 36g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Snickers Creamy Peanut Butter, Schokolade, 36g Riegel
Snickers Creamy Peanut Butter, Schokolade, 36g Riegel
Snickers Creamy Peanut Butter, Schokolade, 36g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-12088-1
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5900951283963
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Erdnüsse, Zucker, Glukosesirup, Magermilchpulver, Kakaobutter, Milchzucker, Invertzucker, Kakaomasse, Dextrose, Sonnenblumenöl, Süßmolkenpulver (aus Milch), Butterreinfett (aus Milch), Feuchthaltemittel (Glycerin, Sorbit), gehärtetes Sojafett, Palmfett, Salz, Emulgator (Sojalecithin), Antioxidationsmittel (Stark tocopherolhaltige Extrakte), Stärke, Vanilleextrakt. (Kann enthalten: Haselnuss, Ei).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2169 kJ / 519 kcal
Fett: 29 g
davon gesättigte Fettsäuren: 9,1 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 10 g
Salz: 0,57 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Viersen, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,52*
€ 1,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,16*
€ 1,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,94*
€ 1,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,90*
€ 0,96
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,88*
€ 0,94
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,70*
€ 0,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.