Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snickers Minis, Riegel, Schokolade, 275g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Snickers Minis, Riegel, Schokolade, 275g Beutel
Snickers Minis, Riegel, Schokolade, 275g Beutel
Snickers Minis, Riegel, Schokolade, 275g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-12083
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159562454
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Erdnüsse, Magermilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Sonnenblumenöl, Milchzucker, Butterreinfett ( aus Milch ) , Süßmolkenpulver ( aus Milch ) , Palmfett, Salz, Emulgator ( Sojalecithin ) , Hühnerei-Trockeneiweiß, Milcheiweiß, natürlicher Vanilleextrakt. ( Kann enthalten: Haselnuss ) .

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2018 kJ / 481 kcal
Fett: 22,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,9 g
Kohlenhydrate: 60,5 g
davon Zucker: 51,8 g
Eiweiß: 8,6 g
Salz: 0,63 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,71*
€ 6,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,42*
€ 4,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,19*
€ 4,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,98*
€ 4,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,83*
€ 4,10
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,07*
€ 3,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.