Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mars Mixed Minis, Riegel, Schokolade, 1130g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mars Mixed Minis, Riegel, Schokolade, 1130g Beutel
Mars Mixed Minis, Riegel, Schokolade, 1130g Beutel
Mars Mixed Minis, Riegel, Schokolade, 1130g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-12079
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159460620
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Bounty: Zucker, Kokosraspel ( 21% ) , Glukosesirup, Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Emulgatoren ( Sojalecithin, E471 ) , Milchzucker, Butterreinfett ( aus Milch ) , Süßmolkenpulver ( aus Milch ) , Feuchthaltemittel ( Glycerin ) , Salz, natürlicher Vanilleextrakt. Mars: Zucker, Glukosesirup, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Sonnenblumenöl, Magermilchpulver, Milchzucker, Süßmolkenpulver ( aus Milch ) , fettarmer Kakao, Butterreinfett ( aus Milch ) , Gerstenmalzextrakt, Salz, Emulgator ( Sojalecithin ) , Hühnerei-Trockeneiweiß, Palmfett, Milcheiweißhydrolysat, natürlicher Vanilleextrakt. ( Kann enthalten: Erdnuss, Haselnuss ) . Milky Way: Zucker, Glukosesirup, Magermilchpulver, Kakaobutter, Sonnenblumenöl, Kakaomasse, Butterreinfett ( aus Milch ) , Milchzucker, Süßmolkenpulver ( aus Milch ) , Gerstenmalzextrakt, Salz, Emulgator ( Sojalecithin ) , Hühnerei-Trockeneiweiß, Palmfett, Milcheiweißhydrolysat, natürlicher Vanilleextrakt. ( Kann enthalten: Erdnuss, Haselnuss ) . Snickers: Zucker, Glukosesirup, Erdnüsse, Magermilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Sonnenblumenöl, Milchzucker, Butterreinfett ( aus Milch ) , Süßmolkenpulver ( aus Milch ) , Palmfett, Salz, Emulgator ( Sojalecithin ) , Hühnerei-Trockeneiweiß, Milcheiweiß, natürlicher Vanilleextrakt. ( Kann enthalten: Haselnuss ) . Twix: Zucker, Glukosesirup, Weizenmehl ( 17% ) , Palmfett, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Milchzucker, Butterreinfett ( aus Milch ) , Süßmolkenpulver ( aus Milch ) , fettarmer Kakao, Salz, Emulgator ( Sojalecithin ) , Backtriebmittel ( E500 ) , natürlicher Vanilleextrakt. ( Kann enthalten: Haselnuss, Mandel, Gluten ( Gerste, Hafer ) ) .

Nährwertangaben pro 100 g: Mars Mixed Minis: Bounty:
Brennwert: 2036 kJ / 487 kcal
Fett: 25,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21,2 g
Kohlenhydrate: 58,9 g
davon Zucker: 48,2 g
Eiweiß: 3,7 g
Salz: 0,25 g

Nährwertangaben pro 100 g: Mars Mixed Minis: Mars:
Brennwert: 1863 kJ / 443 kcal
Fett: 15,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,7 g
Kohlenhydrate: 70,9 g
davon Zucker: 61,9 g
Eiweiß: 3,9 g
Salz: 0,43 g

Nährwertangaben pro 100 g: Mars Mixed Minis: Milky Way:
Brennwert: 1875 kJ / 446 kcal
Fett: 15,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,5 g
Kohlenhydrate: 72,4 g
davon Zucker: 65,3 g
Eiweiß: 3,9 g
Salz: 0,57 g

Nährwertangaben pro 100 g: Mars Mixed Minis: Snickers:
Brennwert: 2018 kJ / 481 kcal
Fett: 22,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,9 g
Kohlenhydrate: 60,5 g
davon Zucker: 51,8 g
Eiweiß: 8,6 g
Salz: 0,63 g

Nährwertangaben pro 100 g: Mars Mixed Minis: Twix:
Brennwert: 2065 kJ / 493 kcal
Fett: 23,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 13,7 g
Kohlenhydrate: 64,9 g
davon Zucker: 49,1 g
Eiweiß: 4,4 g
Salz: 0,41 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,14*
€ 22,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,04*
€ 22,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,85*
€ 21,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,32*
€ 20,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,00*
€ 20,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,36*
€ 16,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.