| |
|
| Artikel-Nr.: 744-12070 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5000159550505 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Magermilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Sonnenblumenöl, Palmfett, Molkepermeat (Milch), Butterreinfett (Milch), Gerstenmalzextrakt, Salz, Emulgator (Sojalecithin), Hühnerei-Trockeneiweiß. Kann enthalten: Erdnüsse und andere Nüsse. Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 1878 kJ / 447 kcal Fett: 16 g davon gesättigte Fettsäuren: 7,5 g Kohlenhydrate: 71 g davon Zucker: 63 g Eiweiß: 3,8 g Salz: 0,65 g Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 13,28* | € 18,20* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 12,75* | € 18,22* | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 14,89* | € 20,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 28 Stück (ab € 0,53179* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|