Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twix XTRA, Riegel, Schokolade, 75g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Twix XTRA, Riegel, Schokolade, 75g Riegel
Twix XTRA, Riegel, Schokolade, 75g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-12068-1
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5900951028502
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Weizenmehl, Pflanzenfett, Magermilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Butterreinfett, entsalztes Molkenpulver, Milchzucker, fettarmer Kakao, Salz, Emulgator ( Sojalecithin, Backtriebmittel ( E500 ) , natürliches Vanilleextrakt ( Spuren: Haselnuss, Mandel )

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2065 kJ / 493 kcal
Fett: 23,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 13,7 g
Kohlenhydrate: 64,9 g
davon Zucker: 49,1 g
Eiweiß: 4,4 g
Salz: 0,41 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,97*
€ 2,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,48*
€ 1,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,23*
€ 1,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,17*
€ 1,25
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,14*
€ 1,22
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,91*
€ 0,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.