Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snickers 2 Pack, Riegel, Schokolade, 80g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Snickers 2 Pack, Riegel, Schokolade, 80g Riegel
Snickers 2 Pack, Riegel, Schokolade, 80g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-12063-1
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159559065
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Zucker, Erdnüsse, Glukosesirup, Magermilchpulver, Pflanzenfett, Kakaobutter, Kakaomasse, entsalztes Molkenpulver, Butterreinfett, Milchzucker, Salz, Emulgator Sojalecithin, Hühnerei-Trockeneiweiß, natürliches Vanilleextrakt, hydrolisiertes Milcheiweiß.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2018 kJ / 481 kcal
Fett: 22,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,9 g
Kohlenhydrate: 60,5 g
davon Zucker: 51,8 g
Eiweiß: 8,6 g
Salz: 0,63 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,94*
€ 2,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,48*
€ 1,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,23*
€ 1,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,18*
€ 1,26
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,14*
€ 1,22
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,91*
€ 0,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.