Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mars, Riegel, Schokolade, 52g Riegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mars, Riegel, Schokolade, 52g Riegel
Mars, Riegel, Schokolade, 52g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-12062-1
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159407236
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Milchzutaten ( 9,6% ) ( Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Butterreinfett ) , Kakaobutter, Pflanzenfett, Kakaomasse, Milchzucker, entsalztes Molkenpulver, fettarmer Kakao, Gerstenmalzextrakt, Salz, Emulgator ( Sojalecithin ) , Hühnerei-Trockeneiweiß, hydorlisiertes Milcheiweiß, natürliches Vanillextrakt ( Spuren: Erdnuss, Mandel, Haselnuss )

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1886 kJ / 449 kcal
Fett: 16,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 8,3 g
Kohlenhydrate: 70,2 g
davon Zucker: 61,7 g
Eiweiß: 4,1 g
Salz: 0,42 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 0,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.