Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maltesers Schokokugeln, Schokolade, 37g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Maltesers Schokokugeln, Schokolade, 37g Beutel
Maltesers Schokokugeln, Schokolade, 37g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-12060-1
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159555715
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Linsen
Schoko-Plätzchen

Zutaten: Zucker, Magermilchpulver, Kakaobutter, Glukosesirup, Gerstenmalzextrakt, Kakaomasse, Butterreinfett (aus Milch), Milchzucker, Molkepermeat (aus Milch), Palmfett, Palmkernfett, Emulgator (Sojalecithin), Weizenmehl, Backtriebmittel (Calciumphosphate, Natriumcarbonate, Kaliumcarbonate), Weizenkleber, Süßmolkenpulver (aus Milch), Überzugsmittel (Pektine), Salz, Vanilleextrakt.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2094 kJ / 500 kcal
Fett: 24 g
davon gesättigte Fettsäuren: 15 g
Kohlenhydrate: 62 g
davon Zucker: 54 g
Eiweiß: 8,4 g
Salz: 0,37 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,53*
€ 1,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,16*
€ 1,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,95*
€ 1,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,91*
€ 0,97
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,88*
€ 0,94
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,70*
€ 0,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.