Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rheila Veilchen Pastillen 90g, Lakritz, 20 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rheila Veilchen Pastillen 90g, Lakritz, 20 Beutel
Rheila Veilchen Pastillen 90g, Lakritz, 20 Beutel
Rheila Veilchen Pastillen 90g, Lakritz, 20 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-116722
Hersteller:
     Dr. C. Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009077655027
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
Lutsch-Pastillen

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; modifizierte Maisstärke; Dextrine; 3% Lakritz (Süßholzwurzelextrakt, Melasse, Dextrine); Karamell; Aroma; Kokosöl; Überzugsmittel: Bienen- und Carnaubawachs.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1481 kJ / 349 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 88 g
davon Zucker: 40 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern

Lebensmittelunternehmer: SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutschpastillen, Pastillen, lutschpastillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,76*
€ 53,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,69*
€ 52,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,55*
€ 49,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,04*
€ 49,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,57*
€ 47,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,30*
€ 39,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.