Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rheila Veilchen Pastillen, Lakritz, 90g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rheila Veilchen Pastillen, Lakritz, 90g Beutel
Rheila Veilchen Pastillen, Lakritz, 90g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-116722-1
Hersteller:
     Dr. C. Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009077555020
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
Lutsch-Pastillen

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; modifizierte Maisstärke; Dextrine; 3% Lakritz ( Süßholzwurzelextrakt, Melasse, Dextrine ) ; Karamell; Aroma; Kokosöl; Überzugsmittel: Bienen - und Carnaubawachs.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1481 kJ / 349 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 88 g
davon Zucker: 40 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern

Lebensmittelunternehmer: SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Adelsdorf, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutschpastillen, Pastillen, lutschpastillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,86*
€ 4,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,80*
€ 3,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,73*
€ 2,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,60*
€ 2,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,50*
€ 2,68
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,99*
€ 2,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.