Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Raffaello 4er Riegel, Praline, 40g Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrero Raffaello 4er Riegel, Praline, 40g Packung
Ferrero Raffaello 4er Riegel, Praline, 40g Packung
Ferrero Raffaello 4er Riegel, Praline, 40g Packung
Ferrero Raffaello 4er Riegel, Praline, 40g Packung
Artikel-Nr.:
     744-11565-1
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008400180427
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Kokosraspel (25,5%), pflanzliche Fette (Palm, Shea), Zucker, Mandel (8%), Magermilchpulver, Süßmolkenpulver, Weizenmehl, Tapiokastärke, Aromen, Emulgator Lecithine (Soja), Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Salz.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2600 kJ / 627 kcal
Fett: 48,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 29,5 g
Kohlenhydrate: 38,6 g
davon Zucker: 33,6 g
Eiweiß: 7,4 g
Salz: 0,267 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
16
€ 7,90*
ab € 0,823*
€ 1,303*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 0,95*
€ 1,98*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,02
pro Stück
1 Stück enthält 0,04 Kilogramm (ab € 23,75* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.