Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Kinder Bueno White, Riegel, Schokolade 30 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Kinder Bueno White, Riegel, Schokolade 30 Stück
Ferrero Kinder Bueno White, Riegel, Schokolade 30 Stück
Ferrero Kinder Bueno White, Riegel, Schokolade 30 Stück
Ferrero Kinder Bueno White, Riegel, Schokolade 30 Stück
Artikel-Nr.:
     744-11513
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000500121467
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: weiße Schokolade 26,5% (Kakaobutter, Zucker, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator Sojalecithin, Vanillin), Zucker, pflanzliche Fette, Weizenmehl, Magermilchpulver, Vollmilchpulver, Haselnüsse 5%, Süßmolkepulver, Weizenstärke, fettarmer Kakao, Sonnenblumenöl, Milcheiweiß, Emulgator Sojalecithin, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumcarbonat, Salz, Aroma, Vanillin. Gesamtmilchbestandteile im Produkt 21,5%. Gesamtkakaobestandteile im Produkt 10,5%.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2378 kJ / 572 kcal
Fett: 35,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16,8 g
Kohlenhydrate: 53 g
davon Zucker: 43,6 g
Eiweiß: 8,8 g
Salz: 0,356 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,94*
€ 33,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,65*
€ 32,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,12*
€ 31,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,04*
€ 30,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,65*
€ 29,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,54*
€ 24,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.