Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Kinder Joy Ei Überraschungs-Ei Schokolade 24 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Kinder Joy Ei Überraschungs-Ei Schokolade 24 Stk
Ferrero Kinder Joy Ei Überraschungs-Ei Schokolade 24 Stk
Ferrero Kinder Joy Ei Überraschungs-Ei Schokolade 24 Stk
Artikel-Nr.:
     744-11506
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000500390153
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Zucker, pflanzliche Fette ( Palm, Shea ) , Magermilchpulver ( 13% ) , Haselnüsse ( 7% ) , Vollmilchpulver ( 5% ) , Weizenmehl, fettarmer Kakao, Halbbitterschokolade ( Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator ( Sojalecithin, Vanillin ) , Weizenstärke, Emulgator ( Sojalecithin ) , Sonnenblumenöl, Milcheiweiß, Backtriebmittel ( Ammoniumhydrogencarbonat ) , Vanillin, Salz

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2318 kJ / 555 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14 g
Kohlenhydrate: 56,3 g
davon Zucker: 52,8 g
Eiweiß: 7,5 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,94*
€ 34,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,84*
€ 34,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,13*
€ 32,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,21*
€ 31,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,73*
€ 30,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,39*
€ 25,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.