Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Duplo, Riegel, Schokolade, 10er Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrero Duplo, Riegel, Schokolade, 10er Packung
Ferrero Duplo, Riegel, Schokolade, 10er Packung
Ferrero Duplo, Riegel, Schokolade, 10er Packung
Ferrero Duplo, Riegel, Schokolade, 10er Packung
Ferrero Duplo, Riegel, Schokolade, 10er Packung
Artikel-Nr.:
     744-11491
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008400301020
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Vollmilchschokolade 49% ( Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithin, Vanilin ) , Zucker pflanzliche Fette, Mehle, Weizen, Roggen, Haselnüsse, fettarmer Kakao, Süßmolkenpulver, Emulgator: Sojalecithin, eiweißangereichertes Molkenpulver, Weizenstärke, Salz, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumcarbonat, Vanilin

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2316 kJ / 555 kcal
Fett: 33,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 19,1 g
Kohlenhydrate: 56 g
davon Zucker: 50,4 g
Eiweiß: 6,1 g
Salz: 0,191 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
€ 5,49*
ab € 2,54*
€ 4,47*
2 Tage
138
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 4,76*
9 Tage
20
€ 5,87*
ab € 2,75*
€ 4,77*
1 Tag
51
€ 7,90*
ab € 2,858*
€ 4,868*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 2,94*
€ 4,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,94*
€ 5,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,08*
€ 4,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,86*
€ 4,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,78*
€ 4,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,65*
€ 3,91
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,94*
€ 3,15
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,294* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ferrero
3040
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.