Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Kinder Schokolade, Riegel, 10 Tafeln je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Kinder Schokolade, Riegel, 10 Tafeln je 100g
Ferrero Kinder Schokolade, Riegel, 10 Tafeln je 100g
Ferrero Kinder Schokolade, Riegel, 10 Tafeln je 100g
Ferrero Kinder Schokolade, Riegel, 10 Tafeln je 100g
Ferrero Kinder Schokolade, Riegel, 10 Tafeln je 100g
Artikel-Nr.:
     744-11483
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008400200217
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Vollmilchschokolade 40% ( Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Sojalecithin, Vanillin ) , Zucker, Magermilchpulver, pflanzliches Fett, Butterreinfett, Emulgator Sojalecithin, Vanillin. Gesamtmilchbestandteile im Produkt 33%, Gesamtkakaotrockenmasse im Produkt 13%

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2360 kJ / 566 kcal
Fett: 35 g
davon gesättigte Fettsäuren: 22,6 g
Kohlenhydrate: 53,5 g
davon Zucker: 53,3 g
Eiweiß: 8,7 g
Salz: 0,313 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,22*
€ 19,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,02*
€ 19,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,00*
€ 18,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,56*
€ 17,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,19*
€ 17,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,97*
€ 13,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.