Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Pocket Coffee Espresso Kaffee Praline 12 Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Pocket Coffee Espresso Kaffee Praline 12 Riegel
Ferrero Pocket Coffee Espresso Kaffee Praline 12 Riegel
Ferrero Pocket Coffee Espresso Kaffee Praline 12 Riegel
Ferrero Pocket Coffee Espresso Kaffee Praline 12 Riegel
Artikel-Nr.:
     744-11480
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008400141510
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: flüsssige Espresso-Füllung 54% ( Zucker, flüssiger Espresso ) , Halbbitterschokolade 23%, ( Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kaffee-Extrakt, Emulgator Sojalecithin, Vanillin ) , Vollmilchschokolade 14% ( Zucker, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kaffee-Extrakt, Emulgator Sojalecithin, Vanillin ) , Kakaobutter, Kakaomasse, Milchzucker, Zucker, Kaffee-Extrakt, Emulgator Sojalecithin, Vanillin. Gesamtkakaotrockenmasse im Produkt 24%. Espresso und Kaffee-Extrakt im Produkt 19%.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1842 kJ / 440 kcal
Fett: 20,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 13,3 g
Kohlenhydrate: 58,8 g
davon Zucker: 56,6 g
Eiweiß: 3,5 g
Salz: 0,046 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,63*
€ 21,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,50*
€ 19,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,02*
€ 19,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,62*
€ 18,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,18*
€ 15,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.