| |
|
| Artikel-Nr.: 744-11478 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8000500408162 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Halbbitterschokolade 49% (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin), Zucker, Kirsche (18%), Likör 13% (Glukosesirup, Wasser, Alkohol, Zucker, Aromen), Kakaobutter. Kann Milchbestandteile enthalten. Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 1902 kJ / 455 kcal Fett: 20,3 g davon gesättigte Fettsäuren: 13,2 g Kohlenhydrate: 52,8 g davon Zucker: 48,3 g Eiweiß: 3 g Salz: 0,005 g Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 5,74* | € 8,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 6,02* | € 9,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,315 Kilogramm (ab € 18,22223* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|