Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Mon Cheri 5er, Praline, Schokolade 52g Riegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrero Mon Cheri 5er, Praline, Schokolade 52g Riegel
Ferrero Mon Cheri 5er, Praline, Schokolade 52g Riegel
Ferrero Mon Cheri 5er, Praline, Schokolade 52g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-11467-1
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     40084084
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Halbbitterschokolade 48,5% ( Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Sojalecithin, Vanillin ) , Zucker, Kirsche ( 18% ) , Likör ( 13% ) , Kakaobutter. Kann Spuren von Milchbestandteilen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1902 kJ / 455 kcal
Fett: 20,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 13,2 g
Kohlenhydrate: 52,8 g
davon Zucker: 48,3 g
Eiweiß: 3 g
Salz: 0,005 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
€ 7,90*
ab € 1,143*
€ 2,393*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,22*
€ 2,54*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 2,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,31
pro Stück
1 Stück enthält 0,052 Kilogramm (ab € 23,46154* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.