Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jelly Belly Saure Früchte 1kg Beutel 5 Sorten Mix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jelly Belly Saure Früchte 1kg Beutel 5 Sorten Mix
Jelly Belly Saure Früchte 1kg Beutel 5 Sorten Mix
Jelly Belly Saure Früchte 1kg Beutel 5 Sorten Mix
Artikel-Nr.:
     744-107128
Hersteller:
     Jelly Belly Candy Company
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     071567991995
Suchbegriffe:
Dragee-Bonbons
Drageebonbons
Dragees
Frucht-Tee

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, modifizierte Maisstärke, Säureregulatoren (E297, E325, E330, E331), Apfelsaftkonzentrat, Traubensaftkonzentrat, Kirschsaftkonzentrat, Zitronenpüree, Frucht- und Pflanzenkonzentrate (Karotte, Spirulina, Apfel, Schwarze Johannisbeere, Kürbis), Überzugsmittel (E901, E903, E904), Orangenpüree, Aromen, Farbstoffe (E100, E172). Enthält möglicherweise nicht jede Geschmacksrichtung.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1513 kJ / 356 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 89 g
davon Zucker: 68 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,17 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: Starkfried GmbH, Oststr. 41 - 43, 22844 Norderstedt, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, frucht tee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 17,25* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 25,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 24,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 18,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.