Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jelly Belly Schoko Pudding 1kg Beutel Bonbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jelly Belly Schoko Pudding 1kg Beutel Bonbon
Jelly Belly Schoko Pudding 1kg Beutel Bonbon
Artikel-Nr.:
     744-107121
Hersteller:
     Jelly Belly Candy Company
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     071567952279
Suchbegriffe:
Dragee-Bonbons
Drageebonbons
Dragees
dragee bonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, modifizierte Maisstärke, Schokolade 1% ( Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: E322 Sojalecithine, Aroma: Vanillin ) , Aromen, Überzugsmittel ( E901, E903, E904 ) ,Kakaopulver, Schwarzes Karottensaftkonzentrat, Schwarzes Johannisbeersaftkonzentrat, Farbstoffe ( E150d, E171 ) . Schokolade enthält Kakaoanteil von mindestens 35%.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1569 kJ / 369 kcal
Fett: 0,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,3 g
Kohlenhydrate: 91 g
davon Zucker: 60 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: Starkfried GmbH, Oststr. 41 - 43, 22844 Norderstedt, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 17,37* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.