Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jelly Belly Butter Popcorn 1kg Beutel, Bonbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jelly Belly Butter Popcorn 1kg Beutel, Bonbon
Jelly Belly Butter Popcorn 1kg Beutel, Bonbon
Artikel-Nr.:
     744-107117
Hersteller:
     Jelly Belly Candy Company
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     071567952231
Suchbegriffe:
Dragee-Bonbons
Drageebonbons
Dragees
dragee bonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, modifizierte Maisstärke, Aromen, Farbstoffe ( E100, E171 ) ,Überzugsmittel ( E901, E903, E904 ) , Apfelsaftkonzentrat, Karottensaftkonzentrat, Salz.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1428 kJ / 336 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 84 g
davon Zucker: 56 g
Eiweiß: 0 g
Salz: <0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: Starkfried GmbH, Oststr. 41 - 43, 22844 Norderstedt, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 17,31* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 25,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 24,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 23,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 18,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.