Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Band Fun Mix Fruchtgummi-Lakritz 650g Dose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Red Band Fun Mix Fruchtgummi-Lakritz 650g Dose
Red Band Fun Mix Fruchtgummi-Lakritz 650g Dose
Artikel-Nr.:
     744-105602
Hersteller:
     Cloetta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713800114847
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Lakritz
Lakritz-Konfekt

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, modifizierte Stärke, Stärke, Gelatine, Säuerungsmittel (Milchsäure), Süßholzextrakt, Salmiaksalz, karamellisierter Zucker, pflanzliche Öle (Kokos, Raps), Aromen, Konzentrat von (Schwarze Karotte, Karotte, Schwarze Johannisbeere, Saflor, Spirulina), Überzugsmittel (Bienenwachs), Farbstoffe (Paprikaextrakt, Kurkumin).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1461 kJ / 346 kcal
Fett: 0,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 83 g
davon Zucker: 46 g
Eiweiß: 2,7 g
Salz: 0,15 g

Aufbewahrungshinweis: Nicht bei Temperaturen über 25°C lagern und nicht der direkten Sonne aussetzen.

Lebensmittelunternehmer: Cloetta Deutschland GmbH, Neutorplatz 4, 46395 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lakritzkonfekt, fruchtgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,38*
€ 7,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,80*
€ 6,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,69*
€ 6,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,41*
€ 5,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,22*
€ 5,59
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,20*
€ 4,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.