Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skipper's Pipes Seasalt, Lakritz, 20 Stück je 17g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Skipper's Pipes Seasalt, Lakritz, 20 Stück je 17g
Skipper's Pipes Seasalt, Lakritz, 20 Stück je 17g
Skipper's Pipes Seasalt, Lakritz, 20 Stück je 17g
Artikel-Nr.:
     744-105351
Hersteller:
     Cloetta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7310350116652
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
lakritz

Zutaten: Glukosesirup, Weizenmehl, Melasse, Zucker, Meersalz 4,7%, Süßholzextrakt, Farbstoffe ( E153, E100 ) , Stärke ( u. a. Weizen ) , Konservierungsstoff ( E200 ) , Verdickungsmittel ( Gummi arabicum ) , Kokosöl, Aroma, Überzugsmittel ( Bienenwachs ) .

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1161 kJ / 277 kcal
Fett: 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 63 g
davon Zucker: 33 g
Eiweiß: 3,6 g
Salz: 4,7 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Cloetta Deutschland GmbH, Neutorplatz 4, 46395 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,27*
€ 8,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,69*
€ 7,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,58*
€ 7,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,30*
€ 6,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,03*
€ 6,45
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,83*
€ 5,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.