Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skippers Pipes, Lakritz Pfeifen, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Skippers Pipes, Lakritz Pfeifen, 20 Stück
Skippers Pipes, Lakritz Pfeifen, 20 Stück
Skippers Pipes, Lakritz Pfeifen, 20 Stück
Artikel-Nr.:
     744-105350
Hersteller:
     Cloetta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7310350133574
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
lakritz

Zutaten: Glukosesirup, Weizenmehl, Melasse, Zucker, Süssholzextrakt, Farbstoffe (Pflanzenkohle, Karmin), Salz, Stärke, (u.a. Weizen), Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Konservierungsstoff (E200), Aroma, Kokosöl, Überzugsmittel (Bienenwachs).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1327 kJ / 315 kcal
Fett: 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 72 g
davon Zucker: 42 g
Eiweiß: 4,2 g
Salz: 0,5 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Cloetta Deutschland GmbH, Neutorplatz 4, 46395 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,22*
€ 8,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,68*
€ 7,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,58*
€ 7,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,27*
€ 6,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,03*
€ 6,45
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,83*
€ 5,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.