Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Band Family Mix Fruchtgummi 12 Beutel je 450g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Red Band Family Mix Fruchtgummi 12 Beutel je 450g
Red Band Family Mix Fruchtgummi 12 Beutel je 450g
Red Band Family Mix Fruchtgummi 12 Beutel je 450g
Artikel-Nr.:
     744-105313
Hersteller:
     Cloetta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713800137198
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Lakritz
Lakritz-Konfekt

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Stärke, Weizenmehl, Gelatine, Glukose-Fructosesirup, Süßholzextrakt, Säuerungsmittel (Citronensäure), Invertzuckersirup, Salmiaksalz, Aromen, pflanzliche Öle (Kokos, Raps), Maltodextrin, Farbstoffe (E153, E120, E100, E141), modifizierte Stärke, Überzugsmittel (Bienenwachs, Carnaubawachs), Stabilisator (E471), Geliermittel (Gummi arabicum), Kokosfett.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1514 kJ / 357 kcal
Fett: 0,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 84 g
davon Zucker: 60 g
Eiweiß: 2,3 g
Salz: 0,09 g

Aufbewahrungshinweis: Nicht bei Temperaturen über 25°C lagern und nicht der direkten Sonne aussetzen.

Lebensmittelunternehmer: Cloetta Deutschland GmbH, Neutorplatz 4, 46395 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lakritzkonfekt, fruchtgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,29*
€ 42,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,91*
€ 40,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,45*
€ 39,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,85*
€ 38,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,19*
€ 37,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,76*
€ 30,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.