Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Band Family Mix Fruchtgummi 450g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Red Band Family Mix Fruchtgummi 450g Beutel
Red Band Family Mix Fruchtgummi 450g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-105313-1
Hersteller:
     Cloetta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713800137181
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Lakritz
Lakritz-Konfekt

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Stärke, Weizenmehl, Gelatine, Glukose-Fructosesirup, Süßholzextrakt, Säuerungsmittel (Citronensäure), Invertzuckersirup, Salmiaksalz, Aromen, pflanzliche Öle (Kokos, Raps), Maltodextrin, Farbstoffe (E153, E120, E100, E141), modifizierte Stärke, Überzugsmittel (Bienenwachs, Carnaubawachs), Stabilisator (E471), Geliermittel (Gummi arabicum), Kokosfett.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1514 kJ / 357 kcal
Fett: 0,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 84 g
davon Zucker: 60 g
Eiweiß: 2,3 g
Salz: 0,09 g

Aufbewahrungshinweis: Nicht bei Temperaturen über 25°C lagern und nicht der direkten Sonne aussetzen.

Lebensmittelunternehmer: Cloetta Deutschland GmbH, Neutorplatz 4, 46395 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lakritzkonfekt, fruchtgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,91*
€ 5,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,91*
€ 4,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,59*
€ 3,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,54*
€ 3,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,31*
€ 3,54
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,63*
€ 2,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.