Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Band Fruchtgummi Lakritz Duos 100g Snackpack, 24 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Red Band Fruchtgummi Lakritz Duos 100g Snackpack, 24 Beutel
Red Band Fruchtgummi Lakritz Duos 100g Snackpack, 24 Beutel
Red Band Fruchtgummi Lakritz Duos 100g Snackpack, 24 Beutel
Red Band Fruchtgummi Lakritz Duos 100g Snackpack, 24 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-105202
Hersteller:
     Cloetta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713800126895
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Lakritz
Lakritz-Konfekt

Zutaten:Glukosesirup, Zucker, Stärke, Gelatine, Süssholzextrakt, Salmiaksalz, Säuerungsmittel (Milchsäure), karamellisierter Zucker, pflanzliche Öle (Kokos, Raps), Aromen, Konzentrat von (schwarze Johannisbeer, Karotte), Überzugsmittel (Bienenwachs), Farbstoffe (Paprikaextrakt, Kurkumin).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1383 kJ / 328 kcal
Fett: 0,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 79 g
davon Zucker: 54 g
Eiweiß: 5,0 g
Salz: 0,04 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Cloetta Deutschland GmbH, Neutorplatz 4, 46395 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lakritzkonfekt, fruchtgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,45*
€ 22,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,40*
€ 22,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,18*
€ 21,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,58*
€ 20,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,32*
€ 20,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,65*
€ 16,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.