Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Band Fruchtgummi Lakritz Duos Snackpack, 100g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Red Band Fruchtgummi Lakritz Duos Snackpack, 100g Beutel
Red Band Fruchtgummi Lakritz Duos Snackpack, 100g Beutel
Red Band Fruchtgummi Lakritz Duos Snackpack, 100g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-105202-1
Hersteller:
     Cloetta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713800126789
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Lakritz
Lakritz-Konfekt

Zutaten:Glukosesirup, Zucker, Stärke, Gelatine, Süssholzextrakt, Salmiaksalz, Säuerungsmittel (Milchsäure), karamellisierter Zucker, pflanzliche Öle (Kokos, Raps), Aromen, Konzentrat von (schwarze Johannisbeer, Karotte), Überzugsmittel (Bienenwachs), Farbstoffe (Paprikaextrakt, Kurkumin).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1383 kJ / 328 kcal
Fett: 0,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 79 g
davon Zucker: 54 g
Eiweiß: 5,0 g
Salz: 0,04 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Cloetta Deutschland GmbH, Neutorplatz 4, 46395 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lakritzkonfekt, fruchtgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,86*
€ 1,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,41*
€ 1,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,16*
€ 1,24
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,10*
€ 1,18
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,07*
€ 1,14
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,86*
€ 0,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.