Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Band Fruchtgummi Dropfruit Duos 190g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Red Band Fruchtgummi Dropfruit Duos 190g Beutel
Red Band Fruchtgummi Dropfruit Duos 190g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-105115-1
Hersteller:
     Cloetta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713800139000
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Frucht-Tee
Fruchtee

Zutaten: Zutaten auf Fruchtbasis 51% (Konzentrat von: Apfelmark 35%, Birnensaft 16%; Fruchtsaft aus Konzentrat: Erdbeere 0,1%, Himbeere 0,1%, Heidelbeere 0,05%, Granatapfel 0,05%, Pfirsich 0,05%, Mandarine 0,05%, Passionsfrucht 0,05%, Ananas 0,05%), Zucker, Glukosesirup, Stärke, Salmiaksalz, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßholzextrakt, natürliche Aromen, Salz, färbende Lebensmittel (Konzentrat von: Süßkartoffel, Apfel, Karotte, Schwarze Johannisbeere, Radieschen, Saflor, Spirulina, Kirsche), pflanzliche Öle (Kokos, Raps), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Farbstoffe (Kurkumin, Pflanzenkohle, Paprikaextrakt), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure). Die Mischung kann variieren.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1462 kJ / 344 kcal
Fett: 0,4 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 83 g
davon Zucker: 55 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,16 g

Aufbewahrungshinweis: Nicht bei Temperaturen über 25°C lagern und nicht der direkten Sonne aussetzen.

Lebensmittelunternehmer: Cloetta Deutschland GmbH, Neutorplatz 4, 46395 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,03*
€ 3,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,16*
€ 2,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,08*
€ 2,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,97*
€ 2,11
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,92*
€ 2,05
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,53*
€ 1,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.