Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Band Salmiak Kugeln Lakritz 175g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Red Band Salmiak Kugeln Lakritz 175g Beutel
Red Band Salmiak Kugeln Lakritz 175g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-105111-1
Hersteller:
     Cloetta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713800129896
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
lakritz

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Süßholzextrakt 3,3%, Salmiaksalz 2,8%, ganz gehärtetes Kokosfett, Farbstoff (E153), pflanzliche Öle (Kokos, Raps), Stärke, modifizierte Stärke, Anisöl, Überzugsmittel (Bienenwachs). Erwachsenenlakritz ? kein Kinderlakritz

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1604 kJ / 378 kcal
Fett: 1,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,1 g
Kohlenhydrate: 91 g
davon Zucker: 81 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Nicht bei Temperaturen über 25°C lagern und nicht der direkten Sonne aussetzen.

Lebensmittelunternehmer: Cloetta Deutschland GmbH, Neutorplatz 4, 46395 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,75*
€ 2,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,02*
€ 2,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,87*
€ 2,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,76*
€ 1,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,71*
€ 1,83
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,37*
€ 1,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.