Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Band Fruchtgummi Lakritz Duos 200g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Red Band Fruchtgummi Lakritz Duos 200g Beutel
Red Band Fruchtgummi Lakritz Duos 200g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-105105-1
Hersteller:
     Cloetta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713800121760
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Lakritz
Lakritz-Konfekt

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Stärke, Gelatine, Süßholzextrakt, Salmiaksalz, Säuerungsmittel (Milchsäure), karamellisierter Zucker, pflanzliche Öle (Kokos, Raps), Aromen, Konzentrat von (Schwarze Johannisbeere, Karotte), Überzugsmittel (Bienenwachs), Farbstoffe (Paprikaextrakt, Kurkumin).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1383 kJ / 328 kcal
Fett: 0,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 79 g
davon Zucker: 54 g
Eiweiß: 5,0 g
Salz: 0,04 g

Aufbewahrungshinweis: Nicht bei Temperaturen über 25°C lagern und nicht der direkten Sonne aussetzen.

Lebensmittelunternehmer: Cloetta Deutschland GmbH, Neutorplatz 4, 46395 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lakritzkonfekt, fruchtgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,79*
€ 2,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,01*
€ 2,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,86*
€ 1,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,76*
€ 1,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,71*
€ 1,83
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,37*
€ 1,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.