Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meterkabel Orange-Limette, Fruchtgummi, 40 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Meterkabel Orange-Limette, Fruchtgummi, 40 Stück
Meterkabel Orange-Limette, Fruchtgummi, 40 Stück
Artikel-Nr.:
     744-104930
Hersteller:
     Tri d'Aix
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014437044267
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
fruchtgummi

Zutaten: Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Weizenmehl (Gluten), Maisstärke, Gelatine, Fett pflanzlich (Palm), Öl pflanzlich (Palm, Kokosnuss), Säuerungsmittel: Milchsäure, Äpfelsäure, Citronensäure; Aromen, Säureregulator: Natriumlactat, Natriumcitrat; Salz, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Feuchthaltemittel: Glycerin; färbende Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Radieschen, Apfel, Schwarze Johannisbeere, Färberdistel; Farbstoff: Kurkumin, Brillantblau FCF. Kann Spuren von Soja und Senf enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1535 kJ / 362 kcal
Fett: 1,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,8 g
Kohlenhydrate: 86 g
davon Zucker: 69 g
Eiweiß: 1,7 g
Salz: 0,3 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Tri d'Aix GmbH, August-Schmidt-Str. 6-8, 52477 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,34*
€ 38,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,01*
€ 38,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,79*
€ 36,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,23*
€ 35,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,77*
€ 35,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,72*
€ 28,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.