Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fini Tennis Bälle, Grand Slam Bubble Gum Box, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fini Tennis Bälle, Grand Slam Bubble Gum Box, 12 Stück
Fini Tennis Bälle, Grand Slam Bubble Gum Box, 12 Stück
Fini Tennis Bälle, Grand Slam Bubble Gum Box, 12 Stück
Fini Tennis Bälle, Grand Slam Bubble Gum Box, 12 Stück
Fini Tennis Bälle, Grand Slam Bubble Gum Box, 12 Stück
Fini Tennis Bälle, Grand Slam Bubble Gum Box, 12 Stück
Fini Tennis Bälle, Grand Slam Bubble Gum Box, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     744-104670
Hersteller:
     Fini Golosinas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410525194702
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Kaumasse (Soja), Aroma, Säuerungsmittel: Apfelsäur, Feuchthaltemittel: Glycerin, Farbstoff: Kurkumin, Brillantblau FCF

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1411 kJ / 332 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 83 g
davon Zucker: 74 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,2 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 7 Jahren. Verschluckungsgefahr! Dieses Erzeugnis darf nicht als Ganzes verzehrt oder verschluckt werden! Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Fini Golosinas Espana, S.L.U., Ctra de Madrid, Km. 385, 30500 Spanien

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,67*
€ 21,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,35*
€ 20,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,89*
€ 19,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,24*
€ 18,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,73*
€ 17,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,61*
€ 14,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.